LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R69 ASME B16.20

  • ERIKS:12321104
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R69
Nennweite (ASME)
18 in
Breite
11.13 mm
Außendurchmesser
544.53 mm
Höhe
17.5 mm
Lochkreis
533.4 mm
Innendurchmesser
522.27 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C