LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R67 ASME B16.20

  • ERIKS:10001667
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R67
Nennweite (ASME)
16 in
Höhe
36.5 mm
Lochkreis
469.9 mm
Breite
28.58 mm
Außendurchmesser
498.48 mm
Innendurchmesser
441.32 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C