LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R61 ASME B16.20

  • ERIKS:11200919
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R61
Nennweite (ASME)
14 in
Außendurchmesser
430.23 mm
Höhe
17.5 mm
Breite
11.13 mm
Lochkreis
419.1 mm
Innendurchmesser
407.97 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C