LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R60 ASME B16.20

  • ERIKS:11386448
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R60
Nennweite (ASME)
12 in
Höhe
39.7 mm
Außendurchmesser
438.15 mm
Lochkreis
406.4 mm
Breite
31.75 mm
Innendurchmesser
374.65 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C