LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R58 ASME B16.20

  • ERIKS:11386447
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R58
Nennweite (ASME)
12 in
Lochkreis
381 mm
Höhe
28.6 mm
Breite
22.23 mm
Außendurchmesser
403.23 mm
Innendurchmesser
358.77 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C