Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R56 |
Nennweite (ASME) | 12 in |
Außendurchmesser | 388.95 mm |
Breite | 7.95 mm |
Höhe | 14.3 mm |
Lochkreis | 381 mm |
Innendurchmesser | 373.05 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |