LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R55 ASME B16.20

  • ERIKS:11386445
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R55
Nennweite (ASME)
10 in
Höhe
36.5 mm
Breite
28.58 mm
Außendurchmesser
371.48 mm
Lochkreis
342.9 mm
Innendurchmesser
314.32 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C