LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R53 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386443
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R56
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
10 in
Nenndurchmesser (API)
11 in
Breite
11.13 mm
Höhe
17.5 mm
Lochkreis
323.85 mm
Außendurchmesser
334.98 mm
Innendurchmesser
312.72 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C