LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R50 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386441
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R50
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
8 in
Nenndurchmesser (API)
9 in
Breite
15.88 mm
Lochkreis
269.88 mm
Außendurchmesser
285.76 mm
Höhe
22.4 mm
Innendurchmesser
254 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C