LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R42 ASME B16.20

  • ERIKS:11224260
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R42
Nennweite (ASME)
5 in
Höhe
25.4 mm
Lochkreis
190.5 mm
Breite
19.05 mm
Außendurchmesser
209.55 mm
Innendurchmesser
171.45 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C