Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R39 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nennweite (ASME) | 4 in |
Nenndurchmesser (API) | 4.1/16 in |
Außendurchmesser | 173.06 mm |
Höhe | 17.5 mm |
Lochkreis | 161.93 mm |
Breite | 11.13 mm |
Innendurchmesser | 150.8 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |