LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R38 ASME B16.20

  • ERIKS:11386436
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R38
Nennweite (ASME)
4 in
Breite
15.88 mm
Lochkreis
157.18 mm
Außendurchmesser
173.06 mm
Höhe
22.4 mm
Innendurchmesser
141.3 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C