LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R32 ASME B16.20

  • ERIKS:11386434
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R32
Nennweite (ASME)
3 in
Außendurchmesser
139.7 mm
Höhe
19.1 mm
Breite
12.7 mm
Lochkreis
127 mm
Innendurchmesser
114.3 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C