LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R27 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386432
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R27
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
2.1/2 in
Nenndurchmesser (API)
2.9/16 in
Breite
11.13 mm
Außendurchmesser
119.08 mm
Lochkreis
107.95 mm
Höhe
17.5 mm
Innendurchmesser
96.82 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C