Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R25 |
Nennweite (ASME) | 2.1/2 in |
Höhe | 14.3 mm |
Breite | 7.95 mm |
Lochkreis | 101.6 mm |
Außendurchmesser | 109.55 mm |
Innendurchmesser | 93.65 mm |
Material | Weicheisen |
Härte | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -40 bis 500 °C |