LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R11 ASME B16.20

  • ERIKS:10001633
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R11
Nennweite (ASME)
1/2 in
Außendurchmesser
40.49 mm
Lochkreis
34.14 mm
Breite
6.35 mm
Höhe
11.1 mm
Innendurchmesser
27.79 mm
Material
Weicheisen
Härte
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -40 bis 500 °C