LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R69 ASME B16.20

  • ERIKS:12921291
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R69
Nennweite (ASME)
18 in
Außendurchmesser
544.53 mm
Innendurchmesser
522.27 mm
Lochkreis
533.4 mm
Höhe
17.5 mm
Breite
11.13 mm
Material
F5
Härte
130 HB
Norm
ASME B16.20