LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R58 ASME B16.20

  • ERIKS:11279067
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R58
Nennweite (ASME)
12 in
Außendurchmesser
403.23 mm
Höhe
28.6 mm
Breite
22.23 mm
Innendurchmesser
358.77 mm
Lochkreis
381 mm
Material
F5
Härte
130 HB
Norm
ASME B16.20