Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R57 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nennweite (ASME) | 12 in |
Nenndurchmesser (API) | 13.5/8 in |
Lochkreis | 381 mm |
Innendurchmesser | 369.87 mm |
Höhe | 17.5 mm |
Breite | 11.13 mm |
Außendurchmesser | 392.13 mm |
Material | F5 |
Härte | 130 HB |
Norm | ASME B16.20 |