Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R54 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13708067
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R54
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
10 in
Nenndurchmesser (API)
11 in
Lochkreis
323.85 mm
Außendurchmesser
339.73 mm
Breite
15.88 mm
Innendurchmesser
307.97 mm
Höhe
22.4 mm
Material
F5
Härte
130 HB
Norm
ASME B16.20