LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R53 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11091894
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R56
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
10 in
Nenndurchmesser (API)
11 in
Höhe
17.5 mm
Lochkreis
323.85 mm
Breite
11.13 mm
Innendurchmesser
312.72 mm
Außendurchmesser
334.98 mm
Material
F5
Härte
130 HB
Norm
ASME B16.20