LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R46 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11285878
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R46
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
6 in
Nenndurchmesser (API)
7.1/16 in
Innendurchmesser
198.45 mm
Breite
12.7 mm
Höhe
19.1 mm
Außendurchmesser
223.85 mm
Lochkreis
211.15 mm
Material
F5
Härte
130 HB
Norm
ASME B16.20