LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R39 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13708063
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R39
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
4 in
Nenndurchmesser (API)
4.1/16 in
Außendurchmesser
173.06 mm
Höhe
17.5 mm
Innendurchmesser
150.8 mm
Breite
11.13 mm
Lochkreis
161.93 mm
Material
F5
Härte
130 HB
Norm
ASME B16.20