LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R35 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13706986
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R35
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
3 in
Nenndurchmesser (API)
3.1/8 in
Breite
11.13 mm
Lochkreis
136.53 mm
Innendurchmesser
125.4 mm
Außendurchmesser
147.66 mm
Höhe
17.5 mm
Material
F5
Härte
130 HB
Norm
ASME B16.20