LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R20 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11258213
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R20
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
1.1/2 in
Innendurchmesser
60.33 mm
Lochkreis
68.28 mm
Breite
7.95 mm
Höhe
14.3 mm
Außendurchmesser
76.23 mm
Material
F5
Härte
130 HB
Norm
ASME B16.20