Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R18 |
Nennweite (ASME) | 1.1/4 in |
Lochkreis | 60.33 mm |
Innendurchmesser | 52.38 mm |
Breite | 7.95 mm |
Höhe | 14.3 mm |
Außendurchmesser | 68.28 mm |
Material | F5 |
Härte | 130 HB |
Norm | ASME B16.20 |