Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R14 |
Nennweite (ASME) | 3/4 in |
Lochkreis | 44.45 mm |
Höhe | 14.3 mm |
Außendurchmesser | 52.4 mm |
Innendurchmesser | 36.5 mm |
Breite | 7.95 mm |
Material | F5 |
Härte | 130 HB |
Norm | ASME B16.20 |