Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R11 |
Nennweite (ASME) | 1/2 in |
Breite | 6.35 mm |
Innendurchmesser | 27.79 mm |
Außendurchmesser | 40.49 mm |
Höhe | 11.1 mm |
Lochkreis | 34.14 mm |
Material | F5 |
Härte | 130 HB |
Norm | ASME B16.20 |