LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R77 ASME B16.20

  • ERIKS:13415277
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R77
Nennweite (ASME)
24 in
Lochkreis
692.15 mm
Höhe
22.4 mm
Außendurchmesser
708.03 mm
Breite
15.88 mm
Innendurchmesser
676.27 mm
Material
321
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20