LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R71 ASME B16.20

  • ERIKS:13415273
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R71
Nennweite (ASME)
18 in
Außendurchmesser
561.98 mm
Lochkreis
533.4 mm
Höhe
36.5 mm
Breite
28.58 mm
Innendurchmesser
504.82 mm
Material
321
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20