LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R49 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11447614
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R49
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
8 in
Nenndurchmesser (API)
9 in
Lochkreis
269.88 mm
Breite
11.13 mm
Außendurchmesser
281.01 mm
Innendurchmesser
258.75 mm
Höhe
17.5 mm
Material
321
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20