LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R24 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13415249
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R24
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
2 in
Nenndurchmesser (API)
2 in
Breite
11.13 mm
Höhe
17.5 mm
Innendurchmesser
84.12 mm
Lochkreis
95.25 mm
Außendurchmesser
106.38 mm
Material
321
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20