Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R23 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nennweite (ASME) | 1.1/2 in |
Nenndurchmesser (API) | 2.1/16 in |
Lochkreis | 82.55 mm |
Außendurchmesser | 93.68 mm |
Innendurchmesser | 71.42 mm |
Höhe | 17.5 mm |
Breite | 11.13 mm |
Material | 321 |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |