Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R12 |
Nennweite (ASME) | 1/2 in |
Außendurchmesser | 47.65 mm |
Breite | 7.95 mm |
Innendurchmesser | 31.75 mm |
Lochkreis | 39.7 mm |
Höhe | 14.3 mm |
Material | 321 |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |