LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R92 ASME B16.20

  • ERIKS:15050025
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R92
Höhe
17.5 mm
Lochkreis
228.6 mm
Außendurchmesser
239.73 mm
Breite
11.13 mm
Innendurchmesser
217.47 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C