LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R79 ASME B16.20

  • ERIKS:11334095
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R79
Nennweite (ASME)
24 in
Breite
34.94 mm
Außendurchmesser
727.09 mm
Höhe
44.5 mm
Lochkreis
692.15 mm
Innendurchmesser
657.21 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C