LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R78 ASME B16.20

  • ERIKS:11352080
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R78
Nennweite (ASME)
24 in
Lochkreis
692.15 mm
Höhe
33.3 mm
Breite
25.4 mm
Außendurchmesser
717.55 mm
Innendurchmesser
666.75 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C