LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R77 ASME B16.20

  • ERIKS:13025752
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R77
Nennweite (ASME)
24 in
Außendurchmesser
708.03 mm
Lochkreis
692.15 mm
Höhe
22.4 mm
Breite
15.88 mm
Innendurchmesser
676.27 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C