LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R73 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11546530
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R73
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
20 in
Nenndurchmesser (API)
21.1/4 in
Höhe
19.1 mm
Außendurchmesser
596.9 mm
Lochkreis
584.2 mm
Breite
12.7 mm
Innendurchmesser
571.5 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C