LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R72 ASME B16.20

  • ERIKS:15050023
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R72
Nennweite (ASME)
20 in
Innendurchmesser
550.85 mm
Höhe
14.3 mm
Breite
7.95 mm
Lochkreis
558.8 mm
Außendurchmesser
566.75 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C