Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R71 |
Nennweite (ASME) | 18 in |
Höhe | 36.5 mm |
Breite | 28.58 mm |
Außendurchmesser | 561.98 mm |
Lochkreis | 533.4 mm |
Innendurchmesser | 504.82 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |