LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R70 ASME B16.20

  • ERIKS:11687883
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R70
Nennweite (ASME)
18 in
Nenndurchmesser (API)
18 in
Breite
19.05 mm
Höhe
25.4 mm
Außendurchmesser
552.45 mm
Lochkreis
533.4 mm
Innendurchmesser
514.35 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C