Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R69 |
Nennweite (ASME) | 18 in |
Breite | 11.13 mm |
Außendurchmesser | 544.53 mm |
Lochkreis | 533.4 mm |
Höhe | 17.5 mm |
Innendurchmesser | 522.27 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |