LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R68 ASME B16.20

  • ERIKS:14849274
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R68
Nennweite (ASME)
18 in
Lochkreis
517.53 mm
Außendurchmesser
525.48 mm
Höhe
14.3 mm
Breite
7.95 mm
Innendurchmesser
509.58 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C