LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R67 ASME B16.20

  • ERIKS:13025750
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R67
Nennweite (ASME)
16 in
Lochkreis
469.9 mm
Höhe
36.5 mm
Breite
28.58 mm
Außendurchmesser
498.48 mm
Innendurchmesser
441.32 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C