Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R65 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nennweite (ASME) | 16 in |
Nenndurchmesser (API) | 16.3/4 in |
Lochkreis | 469.9 mm |
Außendurchmesser | 481.03 mm |
Höhe | 17.5 mm |
Breite | 11.13 mm |
Innendurchmesser | 458.77 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |