Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R64 |
Nennweite (ASME) | 16 in |
Innendurchmesser | 446.08 mm |
Breite | 7.95 mm |
Außendurchmesser | 461.98 mm |
Lochkreis | 454.03 mm |
Höhe | 14.3 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |