Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R63 |
Nennweite (ASME) | 14 in |
Breite | 25.4 mm |
Lochkreis | 419.1 mm |
Höhe | 33.3 mm |
Außendurchmesser | 444.5 mm |
Innendurchmesser | 393.7 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |