Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R62 |
Nennweite (ASME) | 14 in |
Außendurchmesser | 434.98 mm |
Höhe | 22.4 mm |
Breite | 15.88 mm |
Lochkreis | 419.1 mm |
Innendurchmesser | 403.22 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |