Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R61 |
Nennweite (ASME) | 14 in |
Höhe | 17.5 mm |
Außendurchmesser | 430.23 mm |
Breite | 11.13 mm |
Lochkreis | 419.1 mm |
Innendurchmesser | 407.97 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |